POPプラクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3本) 注文コード 25177119 品番 POPC-01P-TPOY
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の高品質クリップ。
フックの出来るスライドパック入り。

サイズ 材質ABS樹脂、ステンレスバネ 寸法(mm)(挟み口)50 ピンク・イエロー・オレンジ 質量(g)7 本体寸法(mm)28×52×47 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25177119
2023-03-13
用途:
船釣り
製造業

このクリップにラバーコーティングされた磁石をネジ止めして、釣り針が吸着するようにし、船の移動時などに風で糸と釣り針が絡まないようにしています。鉄製のクリップは塩水によってすぐにサビてしまうので、こちらを購入しました。ステンレス製のクリップより対候性や強度は劣ると思いますが、大きな負荷はかからない用途なので、ステンレス製より安価なこのクリップに満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする