DBK
DBKの 文房具
DBKの ラベルシール
DBKの タックラベル
タックシール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25178774
品番
63612
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて種類・サイズいろいろ”なまえシール”。
サイズ
ミニミニ
材質
シール:PP、剥離紙:紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
一片:19×5