あかしや
あかしやの 筆記用具
あかしやの 筆ペン
あかしやの 筆ペン本体
新毛筆
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25178993
品番
SR-301
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
インク色
朱色
質量(g)
11
タイプ
毛筆タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×228×12
インク
水性顔料インク
商品タイプ
本体