あかしや
あかしやの 筆記用具
あかしやの 筆ペン
あかしやの 筆ペン本体
天然竹筆ペン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25179009
品番
AK2000MP
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
紋竹 PP
インク
水性顔料インク
仕様
紋竹
質量(g)
45
タイプ
毛筆タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×212×20
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応