ThinLINE

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25179018 品番STL300-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

穂の太さ2mm径、極細で繊細なタッチの毛筆ペン。
穂先は弾力に富んだ人造毛(特殊せんい)を使い、一本一本手づくりで丹念に造筆しております。
耐光性・耐水性に優れた「水性顔料インク」を使用しており、乾くと水に流れず色褪せしません。深みのある日本の伝統色にこだわりました。

インク水性顔料インク 質量(g)7 タイプ毛筆タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×215×10 商品タイプ本体 線の太さ極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする