CPK-10-Y カラー直定規 共栄プラスチック 25179045

カラー直定規

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(cm)10 注文コード25179045 品番CPK-10-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は測定範囲など9種類から選べます 他の種類を見る

縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを計ることができます。
5mm毎にドットがついた目盛があり5cm毎に黒ベタ抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。
縦文字の名入れにも最適です。

測定範囲(cm)10 YW 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×28×1.5 寸法(cm)10 材質(本体)アクリル樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25179063
2022-10-31
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

新しいので数字が良く見えます。片方は0から測れるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする