日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
無地ノート クラフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
25179228
品番
NT12N
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
サイズ
A4
枚数
40
罫
止め罫
罫幅(mm)
7
材質
特厚クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
297×210
行数
35
製本
糸とじ