SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
IDカード用 吊下げひも バラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25179368
品番
NF-553-D
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
キーフック
脱着パーツ
吊り下げフック
安全パーツ
色
黒
仕様
キーフック・脱着パーツ・吊り下げフック・安全パーツ
材質
クリップ:R-PC、安全調整パーツ:R-PP、ひも:R-PET
グリーン購入法
適合