SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
吊下げひも バラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
材質
安全パーツ:POM、ひも:ポリエステル、脱着パーツ:POM
注文コード
25179377
品番
NF-518-B
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
いろんなタイプの中から個性に合った1つを見つけられます。
色
青
仕様
キーフック・脱着パーツ・吊り下げフック・安全パーツ
材質
安全パーツ:POM、ひも:ポリエステル、脱着パーツ:POM
主要材質
安全パーツ=POM 紐=ポリエステル 脱着パーツ=POM
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
巾15mm