SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
ソニック ソフトケース&ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25179386
品番
AL-871-D
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
開閉式ソフト表示面
タッグ式、吊下げ式でも用途別で使い分け
脱着可能なバンドクリップ
安全パーツ/ひも長さ調節機能
ステッチ入りのひも
色
BK
材質
表面:PVC・PP、ひも:PET
寸法(mm)
(中紙)91×56
サイズ
名刺
主要材質
表示面=PVC・PP 紐=PET
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約0.1