SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 落下防止用コード
SONIC(ソニック)[文具]の キーリール
キーチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25179429
品番
SK-4101-R
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。
約30〜120cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム
寸法(mm)
26×360×8
色
レッド
主要材質
チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム
伸縮範囲(cm)
約30〜120