SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の 事務用テープ
SONIC(ソニック)[文具]の 事務用テープカッター
リビガクテープカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25179474
品番
LV-2150-I
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこないデザインでリビングとの相性バツグン。
スリムタイプでかさばりにくいテープカッターです。
しっかり1kgの重量があるのでテープを引っ張ってもずれにくい。
色
アイボリー
材質
本体:PP、テープホルダー:PS
寸法(mm)
64×102×194
主要材質
本体=PP テープホルダー=PS
アズワン品番
64-8822-46
繰り返し・詰め替え
対応