マグネットクリップバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25179544 品番 CP-4196-W
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

幅広で書類も綺麗に掲示できるマグネットクリップ。
掲示物の端がめくれず綺麗に掲示できる
30枚保持。テプラ貼付け可能(6〜12mm幅)。

ホワイト 材質ABS 材質(本体)ABS 主要材質ABS 口幅(mm)150 綴じ枚数30枚保持 保持力30枚保持

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25179544
2026-02-12
用途:
A4紙の掲示
製造業

肩折れせずきれいに掲示できるようになった。ストレスフリー&見やすさ

対象商品:
25179553
2023-12-07
用途:
ビニール袋の口が常に空いているように止めるため
医療・福祉・介護関連業

申し分なく使い勝手はいい。欲を言えばもう少し磁力があれば、または小さな磁石が両端についているが、真ん中にも1つ欲しい。価格を考えればとても使い勝手はいい

対象商品:
25179544
2023-12-10
用途:
用紙や商品を吊るす
やまたに自転車店 様 (卸売・小売業)

用紙等は問題無いですが、思い商品等を吊るす為には、もう少し磁力が強いと良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする