SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 筆記用具
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆削り
フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25179614
品番
SK-4928-B
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計
鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計
アルカリ乾電池4本使用
オーバーヒート防止の安全設計
色
ブルー
材質
本体=ABS
寸法(mm)
89×90×89
材質(本体)
ABS
主要材質
本体=ABS
アズワン品番
64-8823-99
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった