カギポケット リール付 キーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25179718 品番 GS-7130-V
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カンタン防犯対策カギを見せずに持ち歩ける!!下から開けない横あけ式×落下防止ポケットで、落下をW防止!リール紐はちょっと長めの75cm取り出しやすく、リール紐が袋に引っかからないので長持ちしやすい。カギの形を問わないフック付。スマートキーも取付け可能(収納可能内寸:W33×H87×D10mm)

バイオ 材質ポリエステル 寸法(mm)63×177×17 主要材質本体=ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納可能)33×87×10

商品説明動画

リールでのびる「カギポケット」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする