オーバンドパック320

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25179824 品番GL-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。
良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。

用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に 厚さ(mm)1.1 アメ色 内径(Φmm)76 番手#320 折径(mm)120 切り幅(mm)6
注意
※直射日光に晒されると、劣化が早く進みますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
事務作業に使います
製造業

書類を束ねるのにしっかりしていて切れずに使用できました。

2020-05-19
用途:
日常時
製造業

酷い、酷すぎる!
輪ゴムを取り出して少し伸ばした瞬間にちぎれる!
一本ならまだしも、連続で七本取り出して全てちぎれた。むしろ質問したいです。どういうことです?

3人が参考にしています
対象商品:
25179824
2019-07-26
用途:
スティック類の結束に
ホビーバルーンハルル 様 (卸売・小売業)

しっかりとして丈夫だけど 伸びが悪い。劣化はしにくく昔からよく使ってる定番商品。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
1人が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする