シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの ネーム印
シヤチハタの オーダーネーム印
印鑑 スタンディングネーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
プーさん
注文コード
25179937
品番
XL-SDP/MO
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
玄関先やオフィスの机に置くだけで楽しくなるはんこ。
そのままおいても転がらない宅受胎±のネーム印。
ミッキーマウスとプーさんのかわいらしいデザインでインテリアとしても楽しめます。
色(柄)
プーさんMO
タイプ
プーさん
寸法(mm)
42.2×42.2×78
質量(g)
約42
シリーズ
ネームペン用ネーム
対応オプション
補充インキ:XLR-20N
アズワン品番
65-0411-76
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
※商品の色は環境により実際の色と異なります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます