シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 印鑑ホルダー
ネーム9着替Pホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25180007
品番
XL-9/C11PH/H
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
お手持ちのシャチハタ ネーム9のボディを着せかえてオリジナル度アップ!
カラーキャップも変更可能です。(別売)
色
ピンク
シリーズ
ネーム9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×18×110
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネーム9は別売です。
※お手持ちのネーム9のホルダー・キャップを外してご使用ください。
※クリップホルダーとカラーホルダーは一緒にはご使用頂けません。
※商品の色は環境により実際の色と異なります。
商品説明動画
ネーム9着せ替えパーツ
参考になった