シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 印鑑ケース
ネーム9着替Pキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25180016
品番
XL-9/C11PC/H
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
お手持ちのネーム9(別売)とお好きな色のキャップを組み合わせれば、自分好みのオリジナルネーム印が作れます!
色
ピンク
適合本体
ネーム9
材質
再生PBT
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
18.5×18.5
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネーム9は別売です。
※お手持ちのネーム9のホルダー・キャップを外してご使用ください。
※クリップホルダーとカラーホルダーは一緒にはご使用頂けません。
※商品の色は環境により実際の色と異なります。