シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 印鑑ケース
キャップレス9N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ミッキー
注文コード
25180043
品番
XL-CLNDM-/MO
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
捺印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構。
なので、片手で簡単に操作ができます。
カバンに入れても安心のロック付です。
シリーズ
キャップレス9
寸法(mm)
22×22.4×66
質量(g)
約14
タイプ
ミッキー
色(柄)
ミッキー
アズワン品番
65-0411-71
対応オプション
Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
※商品の色は環境により実際の色と異なります。