キャップレス9N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイププーさん 注文コード25180068 品番XL-CLNP/MO
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

捺印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構。
なので、片手で簡単に操作ができます。
カバンに入れても安心のロック付です。

シリーズキャップレス9 寸法(mm)22×22.4×66 質量(g)約14 タイププーさん 色(柄)プーさん アズワン品番65-0411-73 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
※商品の色は環境により実際の色と異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする