スーパークリヤーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25180095 品番 SCH-50-90
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スリムでしなやかなので携帯に便利です。
デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。
高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。
パンフレットや切り抜きなどを美しく鮮やかに保管。デザイナーの作品収容・保管に。
写真をより鮮やかに引き立てる、黒いスクラップ台紙入。

クリア 仕様A4-S、タテ入れ、12ポケット、溶着式ポケット(黒台紙入) 材質黒台紙:再生紙、ポケット:OPP50ミクロン 幅(mm)5 寸法(縦×横)(mm)307×230 材質(表紙)再生PP0.7mm厚 ポケットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする