ドキュメントフォルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25180156 品番 ACT-3912-30
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

書類の増減に応じて幅が調整できる分類に便利なドキュメントホルダー。
13ポケット分類だから、1年12ケ月などの分類整理ができます。
間口が大きく開くからラクラク検索 書類が取出しやすく、書類を入れたまま検索できます。
クリヤーフォルダーが入るワイドなサイズ。
BAG IN BAG カバンの中の書類を、分類整理。

グリーン 仕様12仕切り 材質本体:再生PP、ホック:POM 幅(mm)18 厚さ(mm)0.6 寸法(縦×横)(mm)256×325 ポケット数13 収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする