トレカホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25180183 品番PKT-7480-90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

透明度に限りなくこだわった高透明ポケットを採用。
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付。お気に入りの写真やイラストを入れれば、オリジナル表紙に。
トレーディングカードなど、大きめのカードから名刺やポイントカード、診察券まで、幅広くご利用いただけます。

クリア 仕様タテ入れ2段80ポケット、カード160枚(※1ポケットに2枚収納した場合)、溶接式ポケット 材質表紙:再生PP0.5mm厚、表紙ポケットPP0.15mm、ポケット:OPP50ミクロン 幅(mm)12 寸法(縦×横)(mm)215×156、(最大収納可能)92×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25180183
2019-12-18
用途:
マンホールカード収容
建設業・工事業

100均のカードホルダーは、ペラペラでカードが抜けてしまうので、この商品はGOODです。本当に良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする