ドキュメントフォルダー縦型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25180226 品番 ACT-3915-50
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

バッグに入れたまま書類の出し入れが可能!タテ型ドキュメントホルダー!
リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適!
間口が広く、書類が出し入れしやすい。4仕切り5ポケット仕様!
縦向きに書類が収納可能!縦向きの書類の検索性もアップ!
通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。
ペンホルダー付!書類と一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。

イエロー 仕様4仕切り 材質本体:再生PP、ホック:POM 幅(mm)9 厚さ(mm)0.4 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)334×242 ポケット数5 収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約100
注意
※収納枚数は一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準とした場合になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする