クリップファイルトリプル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25180235 品番FB-2030-60
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

書類を3か所に分けて収容できる、3折タイプのクリップファイル。
しっかり固定できるクリップ、メモなどが挟める内ポケット、予備用紙などを一時保管できる用紙押えの3か所に収容できます。
360°折り返せる表紙。不透明なので、閉じると書類が見えません。
クリップ部にすべり止めストッパーが付いているので、書類をしっかり固定します。
用紙押えには名刺スリット付。

ブラック 材質表紙:再生発泡PP1.8mm厚、とじ具:鉄 幅(mm)13 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)335×244 機能3つ折り、用紙押さえ付、内ポケット付 綴じ枚数クリップ:約50、用紙押え:約10 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25180235
2020-04-29
用途:
仕事の業務にて使用
その他業種

トリプルなので、大変安定しており非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする