5インデックスタテ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25180278 品番 ACT-915-23
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

散乱した書類も、放り込むだけ!
1つのフォルダーにまとめてかんたん整理!
バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。
A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。
タテ型だからプリントの出し入れが楽々。
仕分けに便利なインデックスシール付。

ローズ 仕様5仕切り6ポケット、インデックスシール付 材質再生PP0.2mm厚(半透明) 幅(mm)3 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)314.5×220 マチ(mm)(最大)20 収納枚数(枚)(適正)約80 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする