ドキュメントホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25180314 品番ACT-3936-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長3封筒サイズのドキュメントホルダー。
小物をわかりやすくスッキリ分類。伝票等の小物の分類整理に最適。
検索しやすく伝票等の出し入れがスムーズ!
間口が大きく開くから伝票等が取り出しやすく、伝票等を入れたま検索できます。

イエロー 仕様5仕切り 材質本体:再生PP、ホック:POM 幅(mm)10 厚さ(mm)0.4 サイズ長3封筒 寸法(縦×横)(mm)130×251 ポケット数6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25180314 ACT-3936-50 25180323 ACT-3936-70 ドキュメントホルダー セキセイ ドキュメントホルダー セキセイ 1個 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25180323
2023-04-20
用途:
複数のチケットを持ち歩く時
その他業種

ポケットが多数あって便利
公演毎、出演者毎に整理が出来て使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする