フリップファイルタテ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25180549 品番ACT-5911-33
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル。
書類の出し入れが簡単!持ち歩きや書類保管に最適なフタ付きフォルダー!
バッグに入れたまま、書類が出し入れできる!
クリアファイルも入るちょっとワイドなサイズ!
中身が見えて、すぐ取り出せる!しっかりとした本体が、資料の折れ曲がりを防ぎます。

ライトグリーン 仕様A4・タテ型・見出しラベル付 材質本体:PP0.3mm厚(高透明) 幅(mm)12 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)329×236 マチ(mm)(最大)16 収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約100
注意
※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準とした場合になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする