ポストカード 画用紙厚口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25180804 品番S147C
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

鉛筆や水彩などの様々な画材で書くことができる画用紙です。
表面はとてもソフトで適度な凹凸があります。

用途色鉛筆・水彩 寸法(mm)本体:150×110、本文:148×100 サイズはがきサイズ 用紙厚(g/m2)156.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25180804
2021-10-02
用途:
カルチャー教室の教材
逢楽 様 (教育・研究機関)

必要枚数の都合上、薄手ですがリーズナブルで助かります。

表面の凹凸で、微妙なかすれが表現できるので重宝しています。

画仙紙も同価格帯でシリーズ化してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする