マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの 綴じノート
B6SPノート横罫40枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
25180813
品番
N238
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
サイズ
B6
罫幅(mm)
6.5
行数
22
罫
横罫
枚数
40
仕様
22行/40枚/切り取りミシン目入り
寸法(mm)
本体:182×134、本文:182×128
用紙厚(g/m
2
)
70