マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの 綴じノート
B6SPノート方眼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
25180829
品番
N248
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
サイズ
B6
枚数
40
罫
方眼罫
仕様
40枚/切り取りミシン目入り
寸法(mm)
本体:182×134、本文:182×128
用紙厚(g/m
2
)
70