マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの 綴じノート
メモ 図案印刷
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25180847
品番
N658
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
携帯性に優れ、衣服のポケットにも収納可能なA7サイズ。
縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫。
罫幅(mm)
6
仕様
18行/50枚/切り取りミシン目入り
材質
表紙:コールボール紙
寸法(mm)
本体:132×100、本文:132×94
サイズ
A6
枚数
50
行数
18
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
スパイラル