エムプラン
エムプランの 筆記用具
エムプランの ペンケース
ペンケースカラードN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25181118
品番
106175-15
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
コンパクトでバッグの中に納まりやすい寸法と形状。裏PVC加工されているため質感も充分です。ナイロン素材のペンケース、ファスナー部分との配色のコントラストが効いています。
色
黒
寸法(mm)
55×205
マチ(mm)
40
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応