B6ノート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード25181136 品番105151-53
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バッグにすっぽり収まり、書込みスペースもバッチリのB6サイズノート。クラフト地の表紙に印刷された絵柄が独特の世界観を演出します。64P

サイズB6 枚数32 罫幅(mm)6.5 色(表紙)スカイ 寸法(mm)182×128 フォトスカイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする