エムプラン
エムプランの ノート・メモ
エムプランの ノート
エムプランの 綴じノート
B6ノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
25181154
品番
117253-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バッグにすっぽり収まり、書込みスペースもバッチリのB6サイズノート。クラフト地の表紙に印刷された絵柄が独特の世界観を演出します。64P
サイズ
B6
枚数
32
罫幅(mm)
6.5
色(表紙)
ネイビー
寸法(mm)
182×128
柄
ドットネイビー