ニチバン
ニチバンの 付箋(ふせん)
ニチバンの ノート付箋
ポイントメモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25181233
品番
PMF-30KKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
資料の分類・整理に便利。何回でも貼りかえることができます。
サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。
商品構成
単色
寸法(mm)
12.5×75
色
蛍光
用途
オフィスでの伝言や覚え書きに、家庭のメモやメッセージに、カレンダー・スケジュールのチェックに、本・手帳の見出しや分類・整理に
基材
古紙パルプ配合率70%再生紙(23〜28は紙)
粘着剤
アクリル系