セロテープうさぎカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25181364 品番CT-15UBP
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

”使って 飾って” 楽しめる!
フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。
見た目にもかわいらしく、子どもでも持ちやすく使いやすい形状です。
ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。
エローやピンクのキュートなカラーからクールなイメージのパープルやブルーまで、幅広いカラー展開です。
耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)8 材質(カッター)ポリスチレン樹脂 ベビーピンク 質量(g)34 基材セロハン テープ種類小巻 粘着剤ゴム系 アズワン品番65-0411-84 手切れ性 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする