ニチバン
ニチバンの 掲示用品
ニチバンの 掲示用小物
ニチバンの フック
ナイスタックテサパワーストリップフック 透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25181398
品番
HK-T01N
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着フックです。
目立たない透明タイプ。
耐荷重(kg)
0.2
用途
キーホルダーに、カレンダーなどに
セット内容
フック5コ、タブ8枚入
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
19×34
色
透明
質量(g)
23
ラベルサイズ(mm)
19×34
アズワン品番
65-0421-96
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。