ニチバン
ニチバンの 掲示用品
ニチバンの 掲示用小物
ニチバンの フック
ナイスタックテサパワーストリップフック カレンダー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25181407
品番
HK-S015N
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着フックです。
フックの軸が細いので、カレンダーのいろいろな掛け穴にも対応します。
耐荷重(kg)
0.5
用途
カレンダーのいろいろな掛け穴に対応
セット内容
フック3コ、タブ4枚入
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
23×29
色
白
質量(g)
20
アズワン品番
65-0421-97
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。
※貼り替えには、「粘着タブSサイズ(別売り)」をご使用ください。