バブ メディキュア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6錠) 注文コード 25181766 品番 6錠入り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

疲労・肩こり・腰痛・冷え性の現代人にこの1錠

使用場所浴室 用途バスケア・入浴剤 質量(g)460 シリーズバブ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×103×43 香り森林の香り 効能披露、肩こり、腰痛、冷え症

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする