花王
花王の バス用品
花王の 入浴剤/入浴液
バブ メディキュア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6錠)
注文コード
25181784
品番
6錠入り
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
疲労・肩こり・腰痛・冷え性の現代人にこの1錠
使用場所
浴室
用途
バスケア・入浴剤
質量(g)
460
シリーズ
バブ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×103×43
香り
花果実の香り
効能
披露、肩こり、腰痛、冷え症