タイプ情報通信機向け定格電圧(V)DC48、(絶対最大)DC76定格電流(A)50減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~10(30dB保証)、ディファレンシャルモード:0.7~30(25dB保証)仕様-性能汎用特性形状低背幅(mm)90高さ(mm)60質量(g)310奥行(mm)30漏洩電流-ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇40保存温度(℃)-30~85直流抵抗(max)3mΩ絶縁抵抗(MΩ)500min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:UL60950-1、CSA C22.2No.60950-1、EN60939準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-30~85端子スタッドRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)DC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)