タイプ高周波対応インレットソケットタイプ定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~10(25dB保証)、ディファレンシャルモード:2~10(25dB保証)仕様標準ヒューズ1本性能汎用特性形状IECインレット幅(mm)58.7高さ(mm)44質量(g)70奥行(mm)32.1漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)150mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85