RTHN-2060 ノイズフィルター TDKラムダ 25182554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
定格電流(A)60
内容量1個注文コード25182554品番RTHN-2060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250定格電流(A)60減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.3~30 (25dB保証)、コモンモード:0.4~30 (25dB保証)質量(g)2000耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする