フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
男子上衣 1010CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25182624
品番
1010CR
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アームホールリブ付き
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸ポケット、両腰ポケット、右腰ポケット内側ペン差しポケット付、右ファスナー、後ろアームホールリブ、後ろサイドベンツ
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
素材
クレアシオン(ポリエステル85%綿15%)
色番
1