男子上衣 1010CR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25182667 品番 1010CR
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アームホールリブ付き

ホワイト サイズL 仕様左胸ポケット、両腰ポケット、右腰ポケット内側ペン差しポケット付、右ファスナー、後ろアームホールリブ、後ろサイドベンツ 胸廻(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 素材クレアシオン(ポリエステル85%綿15%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする