メンズ上衣 1014CR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25182773 品番 1014CR
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

胸ポケットの中にさらに仕切り布付き
首まわりの汚れが目立ちにくい、ネイビー色のテープ付き
エルゴカット仕様
仕切りポケット付き

ホワイト×ネイビー サイズS 仕様仕切り布付き胸箱ポケット 胸廻(cm)104 着丈(cm)72 裄丈(cm)43 素材クレアシオン(ポリエステル85%綿15%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする