フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
メンズ上衣 1014CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25182798
品番
1014CR
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
胸ポケットの中にさらに仕切り布付き
首まわりの汚れが目立ちにくい、ネイビー色のテープ付き
エルゴカット仕様
仕切りポケット付き
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
M
仕様
仕切り布付き胸箱ポケット
胸廻(cm)
108
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
45
素材
クレアシオン(ポリエステル85%綿15%)
色番
1