フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
メンズ上衣 1014CR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
25182807
品番
1014CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
胸ポケットの中にさらに仕切り布付き
首まわりの汚れが目立ちにくい、ネイビー色のテープ付き
エルゴカット仕様
仕切りポケット付き
色
ネイビー×ブルー
サイズ
M
仕様
仕切り布付き胸箱ポケット
胸廻(cm)
108
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
45
素材
クレアシオン(ポリエステル85%綿15%)
色番
7